FUJI Ultra-Fast Pencil Grinder

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Power SupplyDedicated lithium rechargeable battery (included) or AA alkaline battery x 4 (sold separately)
Maximum Lighting Time7 hours
Protection ClassIP66
Charging Timeabout 5 hours
Total Luminous Flux (Lm)1100
Battery Capacity (mAh)5600
Brightness (Lm)1100
Colorblack
Depth (mm)62
Height (mm)60.5
Maximum Lighting Time (hour)95
Width (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan