Daihen Techno Support TIG Welding Torch and Replacement Torch Parts (Collet Las Argon)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Shank Diameter (mm)12
Minimum pilot hole diameter (mm)5
Blade Diameter (mm)27
Number of Blades1
Shank Length (mm)45
Maximum processing diameter (mm)25
Under Neck Length (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait