COMPACT TOOLS Mini Double Action Sander

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Orbit Diameter (mm)3
Total Length (mm)183
Air Consumption (m³/minute)0.34
No-load Speed (minute)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a mini double action sander with a pad size of 45mm diameter that is suitable for finish polishing of detail.(optionally 72mm diameter Velcro tape pad can be installed.)
Feature
Finish polishing of detail by using the sanding paper(putty polishing, woodwork polishing, FRP polishing, etc.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan