Werkst Manual Hand Pallet (Troli Palet Manual)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
PowerManual
Capacity (kg)5000
Fork Length (cm)1150
Fork Width (cm)685
Max. Fork Height (cm)19
TypeHand Pallet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait