Union Tool Four-flutes End Mills for Graphite

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Ball Radius (mm)1
Blade Length (mm)1.7
Overall Length (mm)70
Shank Diameter (mm)4
Under Neck Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan