TRUSCO Cable Ties Twisting (Pengikat / Kabel Tis)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)8
Length (mm)25.4
Capable Diameter for Tying (mm)7.0 to 10.0
Wire Diameter (mm)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be easily bound just by twisting it with your fingertips.Since removing is easy, making it optimum for temporary locking.
Feature
For binding of power cords.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan