TRUSCO Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Duct Diameter x Length (mm x m)320 x 5
Main Body Cloth Thickness (mm)0.33
Compatible Blower Max Opening Diameter (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a nozzle type reducer compliant to blower of various caliber.Even when folded, it is difficult to collapse, and connection between ducts can be done easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan