TOHNICHI Dial Indicating type Torque Driver

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Torque adjustment range (N ・ m)10 to 50
Minimum scale (N ・ m)0.5
Overall Length (mm)235
Applicable replacement head(SH, RH, QH, HH, DH, RQH) 15D
Torque accuracy± 3%
Load DirectionRight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan