SK Light Scale Loupe

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Magnification (times)10
Measurement Range (mm)24
Min Graduation (mm)0.1
Lens Dimension (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A LED light is attached, enabling its use in dark places.Observation with different brightness is possible by turning the light on and off.
Feature
Surface shape inspection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait