SK Gap Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Operating Pressure Range-101.3kPa to 1MPa
Connection DiameterRc1 / 4
Compatible tube outer diameter (mm)8
Compatible Tube Outer Diameter D (mm)8
Compatible tube inner diameter D (mm)5
Model Female Union
Sleeve MaterialResin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait