SAMSONG Stainless Caster

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp689.900
Spesifikasi
Allowable Weight (daN)74
Allowable Weight (kgf)75
Wheel Diameter D (mm)76
Wheel Width (mm)32
Mounting Plate A x B (mm)95 x 64
Mounting Pitch X x Y (mm)76 x 45
Mounting Hole Diameter P (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brackets for the body are made of stainless steel(SUS304)and excellent in corrosion resistance.The turning part is equipped with dust resistant sealing.Maintain high turning power.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan