RESIBON Flexible Grinding Wheel Skill Touch S (Batu Gerinda Fleksibel)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Grain Size (#)60
AbrasiveAC
Outer Diameter x Thickness x Hole Diameter (mm)100 x 3 x 15
Maximum Working Rotation Speed (rpm)13700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An abrasive elastic grinding wheel that demonstrates various functions for various materials.
Warning
Please use the attached exclusive pad.
Feature
For polishing work of standard steel and cast iron.

Ulasan Produk