OSG NEO 4 Flutes Short-Variable-lead End Mill(Heavy-duty Operation type)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AccuracyOH3
Precision notationSTD
Nominal SizeM4
Pitch (mm)0.7
Screw Length (mm)5.6
Overall Length (mm)52
EDP No.8529250
Machined threadsMetric threads
Number of biting mountains2.5 mountains
Pilot Hole Diameter (mm)3.3
Shank Diameter (mm)5
Shank square (mm)4
Surface TreatmentV coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan