Minimo by Minitor Diamond Plated Points (Mata Bor Tuner Diamond)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Grain Size (#)600
Cutting Diameter x Blade Length x Shaft Diameter x Total Length (mm)0.3 x 3 x 3.0 x 38.0
ShapeCylinder
Maximum Working Rotation Speed (rpm)80000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large protrusion of diamond abrasive grains for excellent sharpness.Optimum for rough grinding where surface finish roughness is not particularly required.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan