KYOTO TOOL (KTC) Torx Key T-Handle L Wrench Set 11Pcs. (Kunci L Bintang)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Air hose inner diameter used8 mm or more
Capacity Bolt Diameter (mm)M13
Socket drive angle (mm)9.5
Maximum tightening torque (N ・ m)340
Air Consumption (m³/minute)0.13
Air Hose Inner Diameter (mm)8 mm or more
ExhaustDown
Hammer TypeTwin hammer
Hose Mounting PortPT1 / 4
No Load Rotation Speed (rpm)8000 rpm
Operating Air Pressure (MPa)Dynamic pressure 0.62
Overall Length (mm)160.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan