KYOTO TOOL (KTC) Socket Adaptor

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Input Drive Concave (mm)19
Input Drive Convex (mm)12.7
Total Length (mm)43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An attachment that connects sockets and driving tools with different insertion angles.
Warning
The limit torque of the adapter is based on the smaller insertion angle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan