KSK Slim Drum Car (Troli Drum)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Equal Load (kg)500
Front Wheel Inner Width (mm)640
Total Width x Total Length x Total Height (mm)900 x 1130 x 1080
Stroke (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy operation, the hydraulic oil type will go up smoothly by simply operating the lever.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan