KHK Ground Spur Gears (Gir Spur)

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Hoseφ25 × 1500mm
Power Cord Length4m
Discharge Rate (L/minute)20
Lift (m)3.5
Power Supply (V)AC100
Overall Length (mm)1170
Current (A)2
Power Cord Length (m)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan