AS ONE Tubing Dispenser MT-410

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Colorclear
SizeL
Middle Finger Length (cm)8.9
PowderNone
EmbossingNone
Overall Length (cm)29
Palm Circumference (cm)30
Thickness (mm)0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan