3M Safety/Protection Glasses BX TM Lens with Loupe (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Lens ColorClear
Frequency2
Adjustment functionAdjustable length and angle
FunctionAnti-fog, vine length adjustment, lens angle adjustment
Lens Thickness (mm)2.25
Material (Frame)Nylon
Material (Lens)Polycarbonate
ShapeBinocular type
StandardANSI standard product (Z87.1)
Strength of Reading Glasses+2.0
TRUSCO Number366-5941
UV Protection0.999

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With magnifying glass at the bottom of the lens, convenient when reading small letters at work sites.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan