INOAC Foam Urethane(Cushion Sheet)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
MaterialUrethane foam (ether-based)
ColorAsh
Thickness (mm)20
Density22kg/m<sup>3</sup>
Working Temperature Range-20 to 70degrees
Purpose of UseCrevice joint material, packing material, seal material, and various cushioning materials.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan