Hikari NR Rubber Sheet

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp269.900
Spesifikasi
MaterialNR (natural rubber)
Thickness (mm)1
Length (mm)1000
ColorBlack
Length (m)1
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan