Spesifikasi
| Tech | DLP |
|---|---|
| Resolution | 4K |
| Brightnes (ANSI Lumens) | 2400 |
| Contras Ratio | 3.000.000 : 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
OVERVIEW
Menggabungkan resolusi 4K yang menakjubkan dengan streaming dan konsep portabel, proyektor ViewSonic X10-4K menghadirkan pengalaman sinematik di ruang mana saja di rumah anda. Dengan bobot yang ringan, pegangan yang kokoh, dan lensa lemparan pendek, proyektor ini mudah dipindahkan dari kamar ke kamar, dan bahkan diluar ruangan, seperti di teras atau halaman belakang. Di mana pun anda menonton, gambar tetap jernih dan tajam berkat 2.400 Lumens LED kecerahan, Rek. 709 kompatibilitas, dan resolusi Ultra HD 3840 x 2160 yang tajam. Konektivitas Wi-Fi terintegrasi memungkinkan anda streaming dari aplikasi streaming film favorit anda, sementara dukungan untuk Amazon Alexa dan Google Assistant memberikan kemudahan akses hanya dengan kontrol suara. Menampilkan speaker Bluetooth Harman Kardon dan mampu memproyeksikan ukuran layar hingga 120", proyektor 4K yang ringkas ini menghadirkan pengalaman hiburan yang luar biasa di rumah anda.
Menggabungkan resolusi 4K yang menakjubkan dengan streaming dan konsep portabel, proyektor ViewSonic X10-4K menghadirkan pengalaman sinematik di ruang mana saja di rumah anda. Dengan bobot yang ringan, pegangan yang kokoh, dan lensa lemparan pendek, proyektor ini mudah dipindahkan dari kamar ke kamar, dan bahkan diluar ruangan, seperti di teras atau halaman belakang. Di mana pun anda menonton, gambar tetap jernih dan tajam berkat 2.400 Lumens LED kecerahan, Rek. 709 kompatibilitas, dan resolusi Ultra HD 3840 x 2160 yang tajam. Konektivitas Wi-Fi terintegrasi memungkinkan anda streaming dari aplikasi streaming film favorit anda, sementara dukungan untuk Amazon Alexa dan Google Assistant memberikan kemudahan akses hanya dengan kontrol suara. Menampilkan speaker Bluetooth Harman Kardon dan mampu memproyeksikan ukuran layar hingga 120", proyektor 4K yang ringkas ini menghadirkan pengalaman hiburan yang luar biasa di rumah anda.
Feature
4K UHD, REC709, Speaker Harman Kardon 8Wx2, Bluetooth, Built in WirelessProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/iqP104709674-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
