Ariston Storage Tank Kairos Thermo HF (Tangki Penyimpanan)

Sebelum PPN:
Rp40.999.900 - Rp80.999.900
Spesifikasi
Wind Resistance (km/hour)209
Appication forLuxury House, Small Hotel, Small Industry

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Storage tank is made from Steel with
- Titanium Enamel for Long Lifetime usage
- New High Efficiency Kairos VN Collector
with 2.2 m² gross area with New Titanium
- Oxide Blue absorber
- Electrical HE backup 1.5 kW
- New Hydraulic connection and frame
- Wind Resistance 209 km/h

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan