MAILTank Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Duty Cycle (%)60
Electrode Diameter (mm)1.6-3.2
Frequency (Hz)50/60
Inverter TypeIGBT 120 MMA
No. Load Voltage (V)65
Output Current Range (A)20-120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MAILTank Inverter Welding Machine MMA-200 900W merupaka mesin las inverter yang berkualitas.

Include :
1 pc Welding Cable 1.8m.
1 pc Ground Cable 1.2m.
1 pc Welding Mask.
1 pc brush.

Semua produk kami memliki garansi resmi 3 bulan.
​Keaslian dan kualitas produk terjamin.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait