EVOMAB Digital Lock with Handle Card

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Open SystemCard
Material HandleStainless SUS 304
Body MaterialStainless SUS 304
Key MaterialBrass Computer Key
Battery (V)DC 6 (4xAAA)
Cylinder MaterialBrass
Dimensions Handle ( (mm)50x217
Mortise SizeStandard International
Number of User250 User

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan