Sehan Kontroler untuk Mesin Bor

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Power Input (V)110-230 (free)
Output Low/High (V)30
Dimensions WxDxH (mm)70x130x40
Available screwdriverEF030, EF040, EF055 EF080(P), EF120(P), EF180(P)
Rated Output Current (A) 1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- SMPS Power supply and driver control.
- Compact size and light weight.
- High torque accuracy by fast response.
- Maintenance free.
- Over heat, Over current protection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan