TRUSCO Steel Free Hinge Double Open Total

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1.2
Total Length (mm)76
Overall Length (mm)77.0
Hole Diameter (mm)5.0
Width (mm)35.0
Number of Screw Holes8.0
D2 (mm)46.5
D1 (mm)23.0
When Using 2 Load-Bearing (kg)7.0
P3 (mm)10.0
P4 (mm)22.0
Mounting MethodWood Screw (included)
Surface TreatmentBlack Paint Finish
Wood Screw Size (Diameter x Length) (mm)3.5x22
Number of Wood Screws8.0
P1 (mm)15.0
P2 (mm)8.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A spring is built in to keep the door closed at all times

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan