Toptul Groove-Joint Water Pump Pliers

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Grip Capacity (mm)50
Adjustment7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chrome Vanadium Steel Material.
- 7-position groove joint adjustable head.
- Strong self-gripping teeth for joints, fasteners and pipes.
- Comfort non-slip grip handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan