Toptul Air Impact Wrench Super Duty 1inch DR. (Kunci Sok Angin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)4000
Air Pressure (psi)90
Air consumption (CFM)9
Min. Air Hose (inch)3/8
Bolt Capacity (inch)1-27/64
Maximum Torque (N m)2400
Maximum Torque (ft/lbs)1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Impact mechanism : New twin hammer.
- Side exhaust with muffler.
- Inside trigger.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan