Toptul Air Impact Wrench Long Anvil Super Duty (Kunci Sok Angin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Free Speed (rpm)4000
Air consumption (CFM)9
Air inlet (inch)1/2
Min. Air Hose (inch)3/4
Air Pressure (Psi/Bar)90/6.2
Maximum Torque (N m)2400
Maximum Torque (ft/lbs)1800
Net Weight (kg)12.33
Overall Length (mm)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan