MERCK ZHE Hazardous Waste System (Sistem Filtrasi Limbah Berbahaya)

Sebelum PPN:
Rp68.999.900
Spesifikasi
Applicable DeviceZHE Hazardous Waste Filtration System
Diameter (cm)15.9
Filter Diameter (mm)90
Filtration Area (cm²)64
Fitting Inlet1/8 in. NPTF upstream port for two-way SST valve with 1/8 in. NPTF for Luer fitting
Fitting Outlet1/4 in. NPTF port for 1/4 in. elbow or 1/4 in. x 1/8 in. NPT T-fitting; 1/4 in. NPTF port for pressure relief valve
Height (cm)27.9
Material Size1
Maximum Inlet Pressure (bar)3.5 (50psi)
Pressure/VacuumPressure
Quality LevelMQ100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan