Merck Millipore Storage and Distribution System For Pure Water (Tangki Purifikasi Air)

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Depth (cm)70 (27.6 in)
Distribution Flow Rate (L/minute)Up to 40
Height (cm)102 (40.2 in)
Material Size1
Operating Weight (kg)250 (551.2 lb)
Tank Volume (L)200
Width (cm)60
Width (inch)23.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water purification accessory
Feature
Application :
An optimal storage solution for your pure water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan