Merck Millipore Membrane Biomax UF (Membran Ultrafiltrasi Biomax)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
ChemistryPolyethersulfone (PES)
Device ConfigurationUltrafiltration Discs
Filter Diameter (mm)150
Filtration Area (cm²)177
Material Size5
Key ApplicationsProtein PurificationProtein ConcentrationProtein Desalting
NMWL100 KDa
Quality LevelMQ400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Biomax UF Membrane
Feature
Application :
Ultrafiltration, high flux,low protein binding, chemical compatibility

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan