Blue Eagle Sabuk Keselamatan Linemen (Sabuk Kerja)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Main Belt Width (mm)50
Pad Belt Width (mm)80
Rope Diameter (mm)16
Length (mm)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One adjustable fall arrestor, one Double-Lock hook, Two D-rings, One Buckle.The rope stopper is a new and special design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan