IKO Cincin Dalam untuk Laher Jarum Rol Tipe Cangkang (Ring Dalam Laher)

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Dimensions d1 (mm)35.0
Dimensions f (mm)40.0
Dimensions b (mm)25.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Jika stok kosong, inden lebih dari 14 hari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan