RAPI Kwik Concrete (Beton)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Packaging (kg)25
Coverage (m²)0.1
Thickness (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan RAPI Mix.
1. Kualitas Lebih Bagus.
Kualitas Produk RAPI konsisten dan terjamin, kendali mutu secara pabrikasi dengan campuran yang bersifat homogen.

2. Effisiensi Waktu.
Pemakaian lebih efisian waktu atau lebih cepat (tidak perlu mengayak pasir, menakar semen & pasir).

3. Material dan Anggaran Terkontrol.
Memudahkan konsumen dalam perhitungan dan pengontrolan.

4. Komposisi Tepat.
Memiliki daya rekat yang tinggi, mudah mendapatkan hasil pasangan yang rapih serta hemat dalam pemakaian bahan.

5. Praktis Digunakan.
Praktis (tidak perlu membeli pasir dan semen terpisah) dan mudah diaplikasikan, hanya dengan menambahkan air.

6. Bantuan Teknis.
Berupa pelatihan, konsultasi & supervisi, pelatihan bagi aplikator atau tukang mengendai cara penggunaan RAPImix yang efektif dan efisien.
Fitur
Pengerjaan pengecoran beton yang siap untuk di lewati dalam 1 jam.
Kekuatan: 1 jam >K200 1 hari > K300.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan