CLEANTOOLS Wind Blower Cleantools Aero20

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Power (W)500
Voltage (V)220-240
Rotation Speed (rpm)1270
Noise Level (dB)54
Air Flow (m/s)17.5
Cable (m)8
Dimensions (LxBxH) (mm)510x400x470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact For Easy Storage.
Come with Two Rear Wheels and a Handle for Great Mobility.
Equipped with A Strong Motor.
Durable and Convenient.
Control Switch Availability to Adjust Speed of Fan.
And Timer Can Set Up To 3 Hours.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan