ASADA Bolt Threading Machine 25 Pro

Sebelum PPN:
Rp64.999.900
Spesifikasi
Motor Power (W)1140
Threading Capacity (inch)5/6 to 1
Spindle Speed (rpm)80
Stroke (mm)180
Oil Tank (L)10
Bolt StandardBSW
Dimensions (mm)600x450x380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait