monotaro Non-Slip Sheet Recycled Material

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Width (mm)1800
Thickness (mm)0.03
Length (m)100
MaterialPE (recycled material)
ColorGreen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thick, strong non-slip processed sheet that does not slip easily even when walking and does not tear easily.
A curing sheet that has good workability and can be used efficiently.
Use
For curing floors, walls, stairs, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan