Mesin HL Rotary Hammer SDS Plus (Mesin Bor Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Capacity on Concrete (mm)26
Impact Time (bpm)4000
Rated Input Power (W)800
Rated Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan