Mesin HL Mesin Bor Magnet Multifungsi

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Magnet Size (mm)80x168
Max. Magntism (N)10000
Drilling Depth (mm)50
Coring Drill (mm)35
Twist Drill (mm)13
Dual-Rail Range (mm)290 to 495
No Load Speed (rpm)450
Power (W)1200
Rated Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan