Mesin HL Hanging Drill

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Tip Diameter (mm)4
Rated Input Power (W)180
Rated Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)500-18000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan