SUPER TOOL Gear Puller GLL Type

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Diameter Jaw Opening (mm)50 to 100
Dimensions h (mm)200
Breaking Load (kN)40
Dimensions t (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan