CONSTANT Digital TDS Pen Tester

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)33.5x170
Range (ppm)0 to 19990
Accuracy (%)± 1 FS
Resolution (ppm)10
Battery2x4V (CR2032 Lithium battery)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait