SIEVERT Turboroofer 60 BSP

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Burner Kit No.346041
Dimensions (cm)83x7
Burner Diameter (mm)60
Effect (kW)114
Neck Tube Length (mm)500
Gas Consumption (g/hour)8250 (at 4bar)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan