SIEVERT Promatic Handle (Gagang Torch Gas)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)19x4x7
Working Pressure (Bar)1.5-4
Length (mm)180
Height (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan