SIEVERT Hot Air Burner (Kepala Las Gas)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Burner No.870801
Dimensions (cm)3.5x26.5
Burner Diameter (mm)38
Gas Consumption (g/h) at 2bar (mm)130
Effect (kW) at 2 bar (mm)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan