SIEVERT Handle BSP 3/8 Inch LH 2 Valve (Gagang Torch Gas)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Burner Kit No.348841
Dimensions (cm)10x21
Working Pressure (Bar)1.5-8
Length (mm)205
Height (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan