SIEVERT Burner

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Burner Kit No.335302
Dimensions (cm)83x7
Burner Diameter (mm)60
Effect (kW)102
Gas Consumption (g/hour)8000 (at 4bar)
Neck Tube Length (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan